※代表画像
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハンドルカバー
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
適合ハンドル径(Φmm)
460
注文コード
22453122
品番
586612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色・適合ハンドル径・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
サイズ
2L-B
適合ハンドル径(Φmm)
460
色
ブラック
用途
内装パーツ
材質
PVC/ゴム
幅(mm)
約46
適合車種
UD4tファインコンドル(H8.1〜H23.7)、UD大型ビッグサム(H12.2〜H17.3)、いすゞ4t’07フォワード(h19.7〜)、UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11〜)、UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8〜)、UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1〜)
関連資料:
適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22453122
586612
16511175
586950
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士
JET INOUE(ジェットイノウエ)
1本
¥
4,598
税込
¥
5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)