JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハンドルカバー
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ワインレッド
適合ハンドル径(Φmm)
460
注文コード
22453138
品番
586613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色・適合ハンドル径・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
サイズ
2L-B
適合ハンドル径(Φmm)
460
色
ワインレッド
用途
内装パーツ
材質
PVC/ゴム
幅(mm)
約46
適合車種
UD4tファインコンドル(H8.1〜H23.7)、UD大型ビッグサム(H12.2〜H17.3)、いすゞ4t’07フォワード(h19.7〜)、UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11〜)、UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8〜)、UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1〜)
関連資料:
ハンドルカバー適合サイズ早見表(1.46MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった