586591 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453192

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 適合ハンドル径(Φmm)450 注文コード22453192 品番586591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は色・適合ハンドル径・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

サイズ2HS-B 適合ハンドル径(Φmm)450 ホワイト 用途内装パーツ 材質PVC/ゴム 幅(mm)約46 適合車種ふそう4tNEWファイター(H11.4〜H17.10)、ふそう4tブルーテックファイター(H22.8〜)、ふそう大型NEWスーパーグレート(H19.5〜H22.4)、UD4tファインコンドル(H5.1〜H7.12)、日野4tスペースレンジャー(H11.5〜H13.12)、日野大型NEWプロフィア/エアループプロフィア(H15.11〜)、ふそう4tベストワンファイター(H17.11〜H22.7)、ふそう大型スーパーグレート2000(H12.2〜H19.4)、ふそう大型ブルーテックスーパーグレート(H22.5〜)、日野4tライジングレンジャー(H6.11〜H11.4)、日野4tレンジャープロ(H14.1〜H18.10)、日野4tNEWレンジャー/エアループレンジャー(H18.11〜)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする