586595 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453235

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
パープル
サイズ2HS-B
内容量1個注文コード22453235品番586595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

用途
内装パーツ
サイズ2HS-B適合ハンドル径(Φmm)450パープル材質PVC/ゴム幅(mm)約46適合車種ふそう4tNEWファイター(H11.4~H17.10)、ふそう4tブルーテックファイター(H22.8~)、ふそう大型NEWスーパーグレート(H19.5~H22.4)、UD4tファインコンドル(H5.1~H7.12)、日野4tスペースレンジャー(H11.5~H13.12)、日野大型NEWプロフィア/エアループプロフィア(H15.11~)、ふそう4tベストワンファイター(H17.11~H22.7)、ふそう大型スーパーグレート2000(H12.2~H19.4)、ふそう大型ブルーテックスーパーグレート(H22.5~)、日野4tライジングレンジャー(H6.11~H11.4)、日野4tレンジャープロ(H14.1~H18.10)、日野4tNEWレンジャー/エアループレンジャー(H18.11~)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする