※代表画像

586598 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453244 586598 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453244 586598 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453244 586598 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453244 586598 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453244

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビーブルー 適合ハンドル径(Φmm)450 注文コード22453244 品番586598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は色・適合ハンドル径・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

サイズ2HS-B 適合ハンドル径(Φmm)450 ネイビーブルー 用途内装パーツ 材質PVC/ゴム 幅(mm)約46 適合車種ふそう4tNEWファイター(H11.4〜H17.10)、ふそう4tブルーテックファイター(H22.8〜)、ふそう大型NEWスーパーグレート(H19.5〜H22.4)、UD4tファインコンドル(H5.1〜H7.12)、日野4tスペースレンジャー(H11.5〜H13.12)、日野大型NEWプロフィア/エアループプロフィア(H15.11〜)、ふそう4tベストワンファイター(H17.11〜H22.7)、ふそう大型スーパーグレート2000(H12.2〜H19.4)、ふそう大型ブルーテックスーパーグレート(H22.5〜)、日野4tライジングレンジャー(H6.11〜H11.4)、日野4tレンジャープロ(H14.1〜H18.10)、日野4tNEWレンジャー/エアループレンジャー(H18.11〜)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする