JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハンドルカバー
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
適合ハンドル径(Φmm)
410
注文コード
22453278
品番
586631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色・適合ハンドル径・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
サイズ
LM-B
適合ハンドル径(Φmm)
410
色
ホワイト
用途
内装パーツ
材質
PVC/ゴム
幅(mm)
約46
適合車種
いすゞ2tNEWエルフ/超低PMエルフ(H5.7〜H18.12)、UD2tコンドル/アトラス(H7.6〜)、日野2tデュトロ(H11.5〜)、いすゞ2t`07エルフ(H19.1〜)、マツダ2tタイタン(H16.7〜)、トヨタ2tダイナ(H11.5〜)
関連資料:
ハンドルカバー適合サイズ早見表(1.46MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった