※代表画像
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハンドルカバー
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22453287
品番
586632
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
サイズ
LM-B
適合ハンドル径(Φmm)
410
色
ブラック
用途
内装パーツ
材質
PVC/ゴム
幅(mm)
約46
適合車種
いすゞ2tNEWエルフ/超低PMエルフ(H5.7〜H18.12)、UD2tコンドル/アトラス(H7.6〜)、日野2tデュトロ(H11.5〜)、いすゞ2t`07エルフ(H19.1〜)、マツダ2tタイタン(H16.7〜)、トヨタ2tダイナ(H11.5〜)
関連資料:
適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった