520631 ウレタン入り泥除け 綺羅 /レトロタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 22454075

ウレタン入り泥除け 綺羅 /レトロタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22454075 品番520631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

下側二角をR加工したレトロ調泥除けです。裏面には丈夫なテント地を採用しました。

レッド 幅(mm)500 高さ(mm)600 用途外装パーツ 寸法(縦×横)(mm)600×500 色(ステッチ)ホワイト ステッチ幅(mm)約18
注意
※お車の幅をご確認の上お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする