JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用用テーブル・アームレスト
センターテーブル日野用
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適合車種
日野大型NEWプロフィア寝台有車(H15.11〜H29.4)
色
茶木目
注文コード
22454477
品番
595503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
適合車種・色・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
快適な室内空間を演出します
色
茶木目
適合車種
日野大型NEWプロフィア寝台有車(H15.11〜H29.4)
材質
繊維複合板
種別
大型
タイプ
-
メーカー
日野
用途
内装パーツ
取扱説明書:
取付説明書(0.5MB)
注意
※グレードによっては取付け不可の場合があります。※生産工程都合上、表面模様フィルムのつなぎ目が目立つ場所にある場合がございますのでご了承ください。※厳重な管理の下製造されておりますが、製造工程や材料の性質上製品に多少の色ムラ、小傷、歪み等がある場合もございます、あらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。