古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 両面テープ
古藤工業(Monf)の 両面テープ一般用途用
防水気密テープ(片面)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
注文コード
22454888
品番
No.401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防水性、気密性に優れています。
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.50
特性
防水
用途
サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
材質
ポリエチレンネット
粘着力(N/25mm)
26.7(0℃)、18(23℃)
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
大面材、パーツ