曜日別特売
No.818 農業用ビニール補修用PEクロステープ 古藤工業(Monf) 22454906

No.818 農業用ビニール補修用PEクロステープ 古藤工業(Monf) 22454906
No.818 農業用ビニール補修用PEクロステープ 古藤工業(Monf) 22454906

農業用ビニール補修用PEクロステープ

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード22454906品番No.818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。

用途
ビニールハウスなどの補修用テープ
テープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15半透明ボールタック21粘着力(N/25mm)20.8保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22454906
2024-08-03
用途: ビニ-ルハウスや温室の修理
ティティワールド製造業

粘着力が強力で、しかも手で切断出来る為に使い易い。低価格でお買い得です。

対象商品 : 22454906
2023-11-03
用途: ハウスビニールの補修
農・林・水産業

ハサミなしで切ることが出来て便利です。何回も注文しています。

対象商品 : 22454906
2023-06-05
用途: プラスチックの登山の我に

プラスチックの端が破れてしまい、そこを補強するために使っています。剥がれないで水にも強く耐えてくれるのでとても便利にしています。水に強いのが最も良い点

対象商品 : 22454906
2023-06-12
用途: 畑の諸補修用に使用。
農・林・水産業

安価に補修でき、これからも、必要な時に利用する。頼りになる。

対象商品 : 22454906
2023-01-15
用途: 農業用ハウスの管理
農・林・水産業

農業用ハウスのビニール被覆時の仮止めや補修にとても使いやすく、接着力が強く重宝している。テープを横に切るときはさみを必要としないが、縦割気ができないのが難点

対象商品 : 22454906
2022-10-24
用途: 施設ハウスの補修用
農・林・水産業

ハウスの棟数が多いので、使用数はかなり多いです。
まとめ買いのお徳用があればうれしいです

1が参考にしています
対象商品 : 22454906
2022-10-23
用途: 牧草ラップの補修

牧草のラップの補修で使用しています。かなり接着力が強力なので助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 22454906
2022-05-14
用途: ビニールハウス補修
農・林・水産業

しっかりと粘着があります。2年目になると雨水や湿気のせいなのか少し剥がれてしまう。1年の補修用には問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする