Dコーン 駐車禁止 蛍光イエロー

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22455423 品番 DCR-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

カラーコーンとコーンベース一体型の駐車禁止コーンです。
文字部分に蛍光反射シートを採用しています。

質量(kg)約2.8 材質(本体)ポリエチレン 種類スタンダード 寸法(高さ)約700 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(ベース)容リ材 上部穴径(Φmm)40 デザイン文字入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22455423
2024-03-30
用途:
専用駐車場に
バジェットレンタカー 様 (サービス業)

無断駐車が激減してきました
また購入を検討してます。

1人が参考にしています
対象商品:
22455423
2022-12-14
用途:
空き駐車場に置く
不動産業

写真で見るよりも蛍光部分が目立ち、良かったです。重さは若干軽い様に思いますが、2個紐で繋げていますし、今の所風で飛ばされていません

対象商品:
22455423
2018-03-19
用途:
駐車場
不動産業

夜、見やすく重さも適当で非常に使いやすい。重りを付けれれば強風の時によいのではないか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする