あてぶとんノンスリップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 22455448 品番 N62-021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっております。
お客様のご要望により、従来の3×6サイズからサイズ展開を図りました。
脚立の下や工具置き場での養生を安全に行うことが出来ます。

材質表地/不織布、中綿/再生化学繊維、裏地/PVC 長さ(mm)900 幅(mm)900 厚さ(mm)約3 用途床・廊下など作業時や工具の置き場など
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17180932
2018-07-19
用途:
リフォーム工事のお客様の廊下にひいている。
建設業・工事業

裏に滑り止めがついているので滑らずとても使いやすかった。
結構な枚数を使うため、お値段がもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする