MASTER AIR
MASTER AIRの 締付・穴あけ(空圧工具)
MASTER AIRの エアーインパクトレンチ
3/8"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22456105
品番
68500
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!!
ツインハンマーで安定した打撃が可能!!
右回転・左回転とも3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)
746/5秒トルク:678
全長(mm)
108
質量(kg)
1.42
穴径(Φmm)
推奨エアーホース:3/8(9.5)
差込角(mm)
3/8(9.5)
回転数
無負荷/11000rpm
RoHS指令(10物質対応)
対応