68240 1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR 22456132

1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22456132 品番68240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小さくてパワフルなインパクトレンチ!!
ツインハンマーで安定した打撃が可能!!
右回転・左回転とも3段階調節可能!!

最大トルク(N・m)678/5秒トルク:610 全長(mm)140 質量(kg)1.5 差込角(mm)1/2(12.7) 内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22456132 68240 22456123 68530 1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR 1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22456123
2022-03-26
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

整備士からの要望で購入しました。
デメリットな面はなく、毎日使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22456123
2019-01-21
用途:
タイヤ交換作業
大塚産業株式会社 様

長年、空研とシナノのインパクトを使用していますが、それらと比較して申し上げられることは、このインパクトはコンパクトです。但し、他のレビューにもある様に音がデカいですね。グリップも太めなので手の小さい方には握りづらいかもしれません。セレクターレバーは少し硬めです。
乗用車の場合1で締め付けると、優しく仮締めしたくらいの強さなので、締まり過ぎず丁度良いですね。音のイメージはサーキットでレーシングカーが空ぶかししている様な音です。

5人が参考にしています
対象商品:
22456123
2018-11-10
用途:
外車のメンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでも同じものを使用してきたので、使い勝手がよく、使っています。 価格、サイズ、重さ共に合格点です。

2人が参考にしています
対象商品:
22456123
2017-04-05
用途:
車の整備にて
自動車・二輪車・自転車関連業

薄型で使いやすい。トルクも申し分ない。他の方のレビューにある通り音は大きいが、パワーがある証拠(笑)

3人が参考にしています
対象商品:
22456123
2017-02-12
用途:
自動車整備
有限会社アカイワ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパクトで力も有り安い、使い勝手いいですが、
ただ、音が煩い。

3人が参考にしています
対象商品:
22456123
2016-12-23
用途:
タイヤ交換
運輸・通信業

どちらの回転も十分なトルクがあり不満はない
改善点としてもう少しソケットが入りやすければいい

1人が参考にしています
対象商品:
22456123
2016-11-03
用途:
自動車の整備・修理

全長が短くてコンパクト。パワーも、まずまずあり通常作業では、このインパクトレンチで事足ります。欲を言えば、もう少し軽量化されれば、いいと思います。欧米では、実績のあるメーカー(台湾製)なので、低価格で国産品と同等に扱えるのが、いいです。

対象商品:
22456123
2016-10-21
用途:
自動車整備
カーショップ・インフィニティ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽量でコンパクトなので狭い空間でも利用可能。トルクも強くて左右3段階で便利です。価格も安くて大変満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする