MASTER AIR
MASTER AIRの 締付・穴あけ(空圧工具)
MASTER AIRの エアーインパクトレンチ
3/4"ツインハンマー インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22456157
品番
68470
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
全長17.7cm重量2.5kgと小柄ながらターボ機能を搭載したパワフルなツインハンマーインパクトレンチ!!
右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)
1500/5秒トルク:1350
全長(mm)
177
質量(kg)
2.5
差込角(mm)
3/4(19)
内径(Φmm)
推奨エアーホース:3/8(9.5)
回転数
無負荷/7200rpm
RoHS指令(10物質対応)
対応