MASTER AIR
MASTER AIRの 締付・穴あけ(空圧工具)
MASTER AIRの エアーインパクトレンチ
1"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22456166
品番
68440L
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ!
ロングアンビル6(15.2cm)仕様!
右回転・左回転ともに3段階調節可能!
最大トルク(N・m)
2440/5秒トルク:2200
質量(kg)
8.1
差込角(mm)
1(25.4)
内径(Φmm)
推奨エアーホース:1/2(12.7)
回転数
無負荷/5000rpm
RoHS指令(10物質対応)
対応