※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE405E1.5 Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 22456473 PE405E1.5 Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 22456473 PE405E1.5 Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 22456473

Pラインポンプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22456473 品番 PE405E1.5
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)

口径d(Φmm)40 モーター出力(kW)1.5 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.05/29.8、0.2/22 設置場所屋内・屋外 用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用 質量(kg)37 種類ラインポンプ 構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 フランジタイプ 端子ねじ(モーター端子箱)PF3/4 寸法X(mm)80 モーター全閉外扇屋外形 寸法W(mm)266 寸法d(Φmm)40 液性清水(pH5.8〜8.6) 塗装色グレー 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4.0) 寸法k(mm)M12 寸法n(mm)4 寸法g(Φmm)105 材質(ケーシング)FC 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)SCS13 液温(℃)0〜90(最高100)(凍結なきこと) 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000 寸法CW(mm)155 寸法PH(mm)456 寸法SH(mm)87 寸法TL(mm)340 寸法CS(mm)175 寸法ZF1(mm)291 寸法ZF2(mm)120 寸法ST(mm)25 寸法DT(mm)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22456647
2022-12-17
用途:
冷暖房の循環用

古い方はだいぶ音がでてきていましたが新品は音が静かで、安心して冬を過ごすことができそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする