WING ACE
WING ACEの 懐中電灯・ライト
WING ACEの ハンディタイプライト
アトラス 03
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22456963
品番
LG-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト!
1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン
水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
機能
6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン)
用途
夜間作業、緊急用、非常用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約205×120×120
質量(g)
約425(乾電池含む)
連続使用時間(時間)
約300
使用電池
単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵)
明るさ(Lm)
フラッシュライト時:58、ランタン時:80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※約1時間で自動消灯します。