切断時のモノだと思うが、機械油のにおいが気になるので改善を希望する。
商品は、安定した品質で、たくさん売れているようです。在庫も潤沢のようです。いつも注文翌日着で助かってます。ブラックは、「黒子」のように、目立たなくていいです。グリーンが主役なので。
スタンダードなイレクターパイプです。誠実で、しっかりとした商品です。3mはこれで15本買いました。4mは、取り扱いが大変そうですが、買ってみたいと思います。
注文翌日着でした。長尺物なので、助かります。DIYなので、少しずつ、複数回の注文になりますが、可能なので助かります。
運送業者は、堅実な感じで、信頼できそうです。梱包は簡単ですが、丁寧な配送なのか、問題ありません。
庭に置く簡易物置台を制作のために使用そました。
色が緑色なので、ガーデン等になじみます。
イレクターパイプの長いヤツです。早く着きました。長尺物を届けてくれるのは、助かります。