矢崎化工
イレクター Φ42パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
1800
1800
2700
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
22457392
品番
HL4-1800 S BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
1800
外径(Φmm)
42
材質
鉄・プラスチック
色
ブラック
質量(g)
1476
RoHS指令(10物質対応)
対応