YGR-50S ST 金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 22457478 YGR-50S ST 金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 22457478 YGR-50S ST 金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 22457478 YGR-50S ST 金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 22457478 YGR-50S ST 金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 22457478 YGR-50S ST 金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 22457478

金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22457478 品番 YGR-50S ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。

材質(金具)スチール 用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質鉄・ゴム 形状自在車自在式(ストッパー付) 許容荷重(kg)25 車輪径(Φmm)50 質量(g)216 取付高(mm)71 偏芯(mm)22 軸長(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

金属製キャスター YGR取付手順
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22457462
2022-06-01
用途:
既存のイレクターパイプ製の棚に使用
農・林・水産業

既存の棚は底面がキャップで留めていましたが、移動するのが容易なようにキャスターを取り付けました。動きもスムースで使用しやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
22457462
2022-07-18
用途:
愛犬の介護ツール
有限会社白馬サテライトサービス 様

滑りがスムーズで工作も簡単、愛犬の介護にピッタリです

対象商品:
22457462
2022-01-27
用途:
車載棚の作成
農・林・水産業

車に工具箱を載せる台を作成するときに使用しました。丁度の大きさでした。

対象商品:
22457462
2020-07-06
用途:
イレクターパイプに取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

イレクターパイプで工場用台車を自作する際に、必ずリピート購入しています。より安価な社外品の選択肢も有りますが品質の良さが気に入っていますので、今後も使用していく予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
22457462
2019-10-14
用途:
1次検査用ラック
日本ケミカル工業株式会社 様 (製造業)

高さの調整が可能なので使い勝手が良い、が・・・ナット部分が薄いため工具が入らないのが難点。

2人が参考にしています
対象商品:
22457462
2018-05-03
用途:
矢崎のイレクター組み立て時に

近くのホムセンで欠品の為 モノタロウ頼みで注文。
地方新潟 探し回っても良いのだが 無い場合が多いし 欠品補充が充実していなくて コチラで注文。

1人が参考にしています
対象商品:
22457462
2018-11-22
用途:
棚作り
自動車・二輪車・自転車関連業

製品、梱包状態も満足です。
発送が早く助かりました。

対象商品:
22457462
2018-02-04
用途:
移動可能手摺
建設業・工事業

とくにちゅうもんてんはありません、すべてまんぞくです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする