波板取付用フック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様側面用 注文コード22457566 品番EF-4200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

側面部分の波板を取りつけることができます。
Φ28イレクターパイプ用です。
波板の凹部に取り付けてください。

材質 質量(g)12 仕様側面用

商品説明動画

波板の取付手順(フックボルト屋根)
この動画は、5人が参考にしています。
波板の取付手順(フックボルト側面)
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22457566
2020-07-18
用途:
イレクターで組んだ枠にエンビ波板を取り付けるのに使用しました。

波板にフィットして奇麗に仕上がり大満足です。
取付には両手が届かない箇所があったので苦労しました。
その場合、ネジを通してあらかじめ金具をかるくねじ込んでおき、金具をパイプに引っ掛けた状態でネジ側にまわり、ドライバーを回しました。

対象商品:
22457575
2018-05-26
用途:
屋根修理
村山宅建農林部 様 (農・林・水産業)

「直径32mm パイプ屋根用フックボルト」で検索して当該商品が出てきたので発注したら、
28oパイプ イレクター用のフックが届いて使い物にならない。適用パイプ直径を明示しておいて下さい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする