ハンドカッター

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22457618 品番 EK-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。

質量(g)920 適合Φ42、Φ28、Φ32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

イレクターパイプのカット手順
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22457627
2023-10-30
用途:
イレクターパイプのカット

イレクターパイプを手持ちのパイプカッターで切断していましたが、破損してしまったので、専用のカッターを購入。カッターが長いので収納性は少し悪いですが、ハンドルが長い分軽い力で切断でき、大変満足できる商品です。

対象商品:
22457627
2022-05-11
用途:
イレクターパイプの切断
ADS 様

イレクターパイプで棚を製作した際に購入。普通のパイプカッターでも切断できますが、切断回数が多かったためハンドル部が長い専用カッターの方が比較的楽に切断できる印象です。もう少し安ければ★5つです。

対象商品:
22457618
2017-11-08
用途:
イレクターのパイプ切断
サービス業

物は非常に良いがその分価格も他社パイプカッターと比較するとぶっ飛んで高価。イレクターパイプ専用ですね。この価格なら、ダイソーのパイプカッターのように、簡易バリ取り刃も追加して欲しいところです。

3人が参考にしています
対象商品:
22457627
2018-01-23
用途:
イレクターパイプ切断
建設業・工事業

@.切断時かなり力がいる事が分かりました、パイプを固定するのに「シャコ万力」の様なものがあったらいいと思います。
A.切断時、外径内径とも増減するので、修正器があったらいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
22457627
2016-11-15
用途:
イレクタパイプの組立て作業時
製造業

問題なくパイプをカットする事が出来て役に立っています。

対象商品:
22457627
2021-01-06
用途:
イレクターパイプの切断
サービス業

DUYでヤザキのイレクターパイプを使用したため、微調整に大量にカットする必要があり、純正品を購入しました。
最初の数本は楽々切ることができましたが、数が増えるにつれて切れ味が悪くなってきました。
切れ味がわるくなったら、パーツクリーナーを吹きかけてやると、一時的に改善するのですが、またすぐに切れなくなります。
作業効率が大幅に落ちたため、替刃に交換できる他社製品(価格も半分程度)を購入し直しました。
純正品ということで過度な期待はしない方が良いかと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
22457627
2020-05-22
用途:
車内の荷台作成用に
その他業種

車内の荷台用にイレクターパイプを買ってカットしたが、一回ではうまく収まらず、調整で1本あたり計3回程使用し、合計24回程切ったかな。多分これがなかったら相当苦労したと思う。調整は絶対しないという場合は別として、危ないと思うなら買って損はない。

1人が参考にしています
対象商品:
22457627
2019-03-27
用途:
パープのカット
その他業種

回転刃にガタが有るため、パイプをセットして回転すると刃の座りが悪く刃がこじれてねじ切り状態で同じ線にけがかない。回転刃を分解してワッシャー追加し工夫してカット出来るようにしました。
値段の割にはがっかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする