Φ28プラスチックジョイント

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別板受け用 アイボリー 注文コード22457943 品番J-112A S IVO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は種別・色・内容量など102種類から選べます 他の種類を見る
アイボリー 材質プラスチック 質量(g)26 用途イレクター Φ28パイプ用 種別板受け用 角度(°)パイプ間90° 取付穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
屋上にフジ棚を更新、パイプの脚にかませる
近藤一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

とても、200円を切る値段で、とても作れません。実用品?なので「ボッタクリ」もありません。商業主義に毒されていない、清々しい商品です。
黒いプラスチックの長方形の「ベース」です。図心にφ28パイプを立てられます。プレートに「桟」状の補剛材を配し、厚さを抑えているようです。
経年変化で、割れることはないのかな?ま、その頃には、全体を更新してるでしょうが・・・。
アウトドアでテントポールの脚にも、良さそうです。ちょっとポールの「ゴム」は取らないといけないかもしれませんが・・・。ベース裏面に、ゴム板などのクッション材を、貼ってみようかな・・・。
(ちょっと別物の画像が表示されてます)

2025-11-11
用途:
フジ棚の作成
近藤一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

イレクターパイプの細い柱の基礎に対する接地圧軽減のため、購入しました。プラスチック?製ですが、スチフナ補強?があり、十分な強度があります。機能的、価格的にも納得できます。

2025-08-24
用途:
立体物の試作に

想定通りの強度で安心感があります。黒いジョイントはあまりないので重宝しています。

2025-02-16
用途:
車中泊ベット
製造業

矢崎化工のイレクターで車中泊ベットをDIYで作るため使用しました。はめ合いに関してしっかり精度が出ていて問題なく使えました。良い製品だと思います。

2025-01-28
用途:
車内ロッドホルダー製作に
サービス業

車内の天井に釣り竿などを収納するホルダーを手作りで製作するのに重宝しました。

対象商品:
22458135
2025-10-26
用途:
車内ラック
製造業

近くのホームセンターには無く、困っていました。 ピッタリ、最高です。

対象商品:
22457907
2024-08-27
用途:
接続部等の保護
その他業種

パイプのエンドキャップ。被パイプの接触保護に、又、キャップのまま、接続ジョイント等の接続が出来るのが良いです。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
パイプの補強に使用
卸売・小売業

28mmパイプの橋渡しをする際の補強に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする