JC-50 ST プラスチック製パイプキャスター 矢崎化工 22458887

JC-50 ST プラスチック製パイプキャスター 矢崎化工 22458887 JC-50 ST プラスチック製パイプキャスター 矢崎化工 22458887 JC-50 ST プラスチック製パイプキャスター 矢崎化工 22458887

プラスチック製パイプキャスター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22458887 品番JC-50 ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)69 車軸径(mm)50

商品説明動画

プラスチック製キャスター JC-50取付手順
この動画は、2人が参考にしています。
【矢崎化工】 プラスチック製キャスター JC-40SA取付手順
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-11
用途:
自作テーブルの足に使用
卸売・小売業

自作テーブルですが、足にキャスターをつけることで移動が便利になりました。

対象商品:
22458887
2020-09-21
用途:
オモチャ入れ台車
サービス業

軽くて便利ですが、歩き始めの子供が押して危険です。見る限りでは見当たりませんが車輪止めになるストッパー付キャスターに交換できえると良いのですが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする