Φ28メタルジョイント

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22458896 品番HJ-1 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428
この商品はセット内容・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
材質 表面処理カチオン塗装 ブラック 質量(g)157 アズワン品番64-8550-93 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

メタルジョイント
この動画は、4人が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-10 セット」
この動画は、5人が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-11」
この動画は、1人が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-12」
この動画は、3人が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-2」
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-3」
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-4」
この動画は、1人が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-5」
この動画は、2人が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-6」
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-7」
この動画は、3人が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-8 セット」
この動画は、2人が参考にしています。
【イレクター】メタルジョイントの取付方法 「HJ-9」

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
野外の日よけの骨組み作成
サービス業

いつもの通り、部品精度も十分で問題なく作業ができます。
野外で使用時にもっと耐候性が良いともっと良いかと思います。

対象商品:
22459088
2024-05-02
用途:
ソーラーパネルの取り付け

ソーラーパネルを太陽追尾で動かす軸受けとして使用。白いスリーブが入っているほうはスムーズに動き黒いスリーブのほうはやや固いが完全には固定されません。私の用途的に片方は固定したいので、黒スリーブの下地にカプトンテープを巻いて締めました。白いほうの動きはスムーズで、プラジョイントよりも良いです。良い軸受になりました。

対象商品:
22458896
2024-02-03
用途:
カゴ台車とカゴ台車の突っ張り棒
メイツ上新庄SHIN-CITY管理組合 様 (その他業種)

マンションのゴミ置場のカゴ台車とカゴ台車の間にパイプで突っ張りして必要な寸法のスペースを確保しました。

対象商品:
22458896
2023-10-19
用途:
上がり台の手摺に
製造業

縁台への上がり台に矢崎化工のφ28シリーズで手摺を設置。しっかりした手摺になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
22459036
2023-01-27
用途:
自転車のライトスタンドとして

用途外ですが自転車にハンドライトを取り付けるのにちょうどいいです。隙間が空く分はビニールテープで調整してノギスで同じサイズに揃えました。

対象商品:
22458984
2022-11-08
用途:
モニタースタンドの製作
製造業

矢崎化工のイレクターパイプでの製作です。メタル、樹脂のジョイントは外径が統一されていて、使いやすく設計どおりの物が作れます。
ボルト、ナットも外径からはみ出さず、非常に精度が高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
22458896
2023-02-28
用途:
フレームの作成
教育・研究機関

堅牢で壊れにくく、シンプルな構造なので使用しやすい

対象商品:
22458896
2022-09-14
用途:
車を車中泊仕様に変えるために使いました。
オレンジカウンティー 様 (飲食業)

はじめてのイレクターパイプで強度とかどうなのかな?と思ってましたが、想像以上にガッチリと組めました。
これから色々使ってみたくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする