丸五
丸五の セーフティスニーカー
丸五の ハイカットセーフティスニーカー
マンダムセーフティ#370
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
22459675
品番
#370
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
軽量防雨安全スニーカー。
長靴より優れたクッション性とフィット感で疲れにくい。
ゆったり設計4E。
サイズ(cm)
25
機能
耐油底、踵衝撃吸収、軽量
トラスコ品番
836-3575
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合皮
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
370(26cm)
材質(先芯)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
半長靴
注意
※ご使用の状況により水がしみ込む恐れがあります。
商品説明動画
MandomSafety High#370 防水検証実験
参考になった