マンダムセーフティ#370

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 22459684 品番 #370
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

軽量防雨安全スニーカー。
長靴より優れたクッション性とフィット感で疲れにくい。
ゆったり設計4E。

サイズ(cm)26 機能耐油底、踵衝撃吸収、軽量 トラスコ品番836-3576 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合皮 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)370(26cm) 材質(先芯)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ半長靴
注意
※ご使用の状況により水がしみ込む恐れがあります。

商品説明動画

MandomSafety High#370 防水検証実験

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする