サンクレットオリコン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22459946 品番 55893000BL504
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

方向性無く開閉が可能な直線フタと防犯対策のロック機構を盛り込んだサンクレットオリコン。

容量(L)18.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×264×286 ブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)91 名入れなし 仕様両長辺下板にラベル剥離台有、フタ上面、両長辺上板、両短辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能、両短辺内面中央下部のスライドロックによる防犯対策仕様 トラスコ品番818-8791 種別558930 材質PP 形状(底面)斜格子リブ 有効内寸(mm)329×228×252 外寸(mm)366×264×286 内寸(mm)336×229×252 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])8.73(890) 嵌合商品ペタンコC-20B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする