折りたたみ式ポータブルポニー

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22459998 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。

最大積載量(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770 荷台寸法(奥行)(mm)800 ブレーキ/ストッパーあり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22459998
2018-11-15
用途:
パネルの小運搬
建設業・工事業

職人さんに頼まれて購入しました。職人さんからは重いパネルを手で運ばずに済むので好評でした。
私(女性)が実際組立て思った事を挙げさせていただきますと。
商品のポータブルのため組立と折り畳み操作が必要です。商品に組立の順番と「このツマミを上げる」など説明のシールが貼られていると
より親切かも。(購入後シールを作成し貼りました)あと、組立、折りたたむ際、指を挟みそうになるケ所も
あります。ケガをしにくい構造にしてもらえると嬉しいですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする