FEQ-PS-3.7KW-4P プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータ 22460192

 

FEQ-PS-3.7KW-4P プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータ 22460192
FEQ-PS-3.7KW-4P プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータ 22460192
FEQ-PS-3.7KW-4P プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータ 22460192
FEQ-PS-3.7KW-4P プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータ 22460192

プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
出力(kW)3.7
電圧(V)200/220
内容量1台注文コード22460192品番FEQ-PS-3.7KW-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高効率設計
各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。
小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。

出力(kW)3.7電源交流電圧(V)200/220周波数(Hz)50/60取付方式脚取付枠番112M仕様定トルク1:4、端子台付き質量(kg)33種類汎用モーター極数4P寸法L(mm)399寸法H(mm)228規格JIS規格対応(JIS C 4213 2014)シリーズスタンダード定格S1(連続)軸受呼び番号(連結側)6206ZZC3、(連結反対側)6205ZZC3寸法A(mm)199寸法F(mm)70寸法S(mm)28寸法D(mm)232寸法E(mm)95寸法B(mm)137.5寸法C(mm)112寸法T(mm)7寸法W(mm)8寸法Z(mm)12寸法Y(mm)16寸法M(mm)214寸法N(mm)164寸法G(mm)10寸法Q(mm)60回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)寸法R(mm)200相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)寸法XB(mm)70寸法QR(mm)1外被構造全閉外扇型寸法u(mm)4耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下寸法KJ(mm)165寸法KD(mm)27寸法QK(mm)45周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)回転子型TS≧125%以上

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする