※使用例

アルミアングルキャリー 2缶用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22460305 品番2缶用
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。

荷台寸法(mm)510×253 床面高さ(mm)134 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン キャスター自在車4個、ストッパー2個付 荷台寸法(幅)(mm)253 材質(車輪・金具)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)510 材質(荷台)アルミ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする