曜日別特売
SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 22460348

SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 22460348
SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 22460348
SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 22460348
SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 22460348
SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 22460348
SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 22460348
SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 22460348
SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 22460348
SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 22460348
SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 22460348
SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 22460348
SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 22460348

ステンレス缶スタンドSKC-02

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード22460348品番SKC-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

中身の取出しも片手でOK。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。
内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。

寸法(mm)395×420×845キャスター自在車3個、ストッパー2個付キャスター径(Φmm)50有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345適合容器一斗缶危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする