バンドソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22461942 品番 GCB120
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

クラス最強パワーで、最速スピード切断!
手持ちで面一切断もOK!
850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断!
面一切断ポジションを唯一搭載!今まで

最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50 回転数(min-1[r.p.m])61〜230 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)850 コード長さ(m)2.5 鋸刃(mm)1140×12.7×0.5 質量(kg)6.4 用途金属の切断作業 トラスコ品番819-0286 セット内容本体、ブレード(18山)1本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×260×185
注意
※安全上のご注意 ご使用前に、「取扱説明書」をよく

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする