BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 切断/曲げ
BOSCH(ボッシュ)の バンドソー/糸ノコ盤
バンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22461958
品番
GCB120B
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
クラス最強パワーで、最速スピード切断!
手持ちで面一切断もOK!
850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断!
面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
最大切断寸法(mm)
(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50
回転数(min
-1
[r.p.m])
61〜230
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
鋸刃(mm)
1140×12.7×0.5
質量(kg)
28.1
用途
金属の切断作業
トラスコ品番
819-0287
セット内容
本体、ベースGCB120BASE、ブレード(18山)1本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
716×642×332
注意
※安全上のご注意 ご使用前に、「取扱説明書」をよく