アルミス
アルミスの 運搬・収納・保管
アルミスの 苗箱収納棚
アルミ苗コン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22462152
品番
AJ-80N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。
何より軽量なのは魅力的。
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
AJ型はV字固定です。
花の苗用にも使用できます。
全長(mm)
1610
高さ(mm)
1360
段数
8
全幅(mm)
950
自重(kg)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※運搬の際には、必ずロープで固定してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません