軽トラ用ラック式巻取機

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22462204 品番 150m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。
最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。
調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです!
どのメーカーの軽トラックにも適用可能。
ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。

適合ホースΦ8.5mm×100 仕様Φ8.5mmより戻し トラスコ品番484-9817 カバーなし キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×560×540 自重(kg)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式手動

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22462204
2021-06-24
用途:
畦畔よりの水田防除
農・林・水産業

今までは荷台へ置いたままの操作によりラックの向きがずれてしまい非常に扱いづらかった。巻き取り時も軽トラゲートに固定されているためすごい便利です。
ゲートに取り付けないときはさすがに不安定で扱いづらいですね。特に横方向が弱いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする