Hirane
カーボンヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
22462843
品番
VMC-7000C
参考基準価格(税別)
¥358,800
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。
約4秒でフルパワーに立ち上がり
バランスの良い安定したスタンド
前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
720×900
縦幅(mm)
ヒーター部:880×1220
使用電圧(V)
3相200
ランプ
カーボンランプ
本数
ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw)
タイマー
60分
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500