ナイトリーダーLED安全ベスト

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22463202 品番 NL-005NW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

広角LEDケース使用で光源の無い暗闇でも視認性抜群
防滴タイプ

種類ベスト型 材質ナイロンメッシュ テープ幅(mm)60(PVC反射テープ) テープ地色 ウエスト(cm)90〜130 着丈(cm)60 機能ネーム・血液型記入タグ付 使用電池単3×2本(別売) LED色赤色 LEDランプあり 点灯方式点滅⇒点灯⇒消灯の3パターン 色(本体) LED使用数(個)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
屋外工事作業の際の安全確保
製造業

単3電池2本でLED点滅により、夜間の遠方からの視認性も良く安心して作業できております。

対象商品:
22463184
2017-10-18
用途:
夜間工事作業時
運輸・通信業

昼夜問わず使用でき、電気も明るく脱着も簡単にできてて良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする