ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 牛革手袋
ホーケンの 牛床革
サファイア牛床背縫い
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
22463218
品番
#606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
Aグレードの牛床皮使用
人気の背縫いタイプ
耐久性があり、しなやか
なめし技術の高いバングラデッシュ製
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12.0
手のひらまわり(cm)
24.0
材質
牛床皮
色
グレー
加工
甲メリ
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1