RB180FV バンドソー 新ダイワ 22463358 RB180FV バンドソー 新ダイワ 22463358

バンドソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22463358 品番RB180FV
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス
コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。

ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 本体質量(kg)49 ノコ刃長さ(mm)1840 トラスコ品番759-4020 質量(kg)49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする