GA-500 ガセットエース 大見工業 22463403 GA-500 ガセットエース 大見工業 22463403 GA-500 ガセットエース 大見工業 22463403 GA-500 ガセットエース 大見工業 22463403

ガセットエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22463403 品番 GA-500
参考基準価格(税別)¥105,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。
プレートの仮付け合わせができます。
ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。
各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。
ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。

種類ハンドバイス 材質(本体)アルミ フランジ厚(mm)6〜25 高さ(mm)(ウェーブ)250〜500 質量(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする