REXON(レクソン)
REXON(レクソン)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
REXON(レクソン)の バンドソー
REXON(レクソン)の エンドレスバンドソー
BS2301A用替刃 木工・プラ直線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22464024
品番
16314
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
切断対象
木材、プラスチック
材質
HSS
幅(mm)
10
山数
4
周長(mm)
1505
RoHS指令(10物質対応)
対応