TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の デスク・テーブル
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の デスク周辺用品
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の モニター机上台
PC小物ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22464663
品番
PCK-54WM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
540×120×82
総耐荷重(kg)
15
材質
スチールに紛体塗装、金属部:亜鉛鉄板、すべり止め:PE発泡体
質量(kg)
0.83
質量(g)
830
耐荷重(kg)
15
表面処理
溶剤塗装(パールマイカ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×120×82