PC小物ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22464672 品番 PCK-54KM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×120×82 総耐荷重(kg)15 材質スチールに紛体塗装、金属部:亜鉛鉄板、すべり止め:PE発泡体 質量(kg)0.83 質量(g)830 耐荷重(kg)15 表面処理溶剤塗装(パールマイカ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×120×82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする