2WAYスピーカー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 22464785 品番 PL-205
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ

質量(g)470 外形寸法(mm)H138×D55 再生周波数帯域(Hz)45〜20000 音圧レベル(dB)92 定格入力(W)20 RoHS指令(10物質対応)対応 瞬間最大入力(W)100
注意
※パネルはずしが必要になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22464785
2026-01-24
用途:
ハイゼットダンプに取り付け

ダッシュボードに取り付けですが、センターツイータの出っ張りがスピーカーカバーに当たり閉まりませんでした。
品物は安価ながら、とても良かったです。
今後取り付けされる方はご注意下さい。

対象商品:
22464794
2023-05-20
用途:
軽バンに取り付け

オーディオレスの車両に取り付けてみました。他軽車両のメーカー純正スピーカーより良い音がしている気がします。ただ付属のプレートが今回の車両(スズキの軽バン)には適合しなかったので取り付けにひと手間かかりましたが当初の目的は達成できたので満足です。

1人が参考にしています
2024-10-02
用途:
オーディオなし車への取り付け
株式会社村上臓器 様 (卸売・小売業)

付属のネジ・ワッシャーはスピーカーの取り付け穴よりも径が小さく使えない
スピードナットは品質に難あり。外れ止めが付いていないのと、4個入っているが1個は成型不良で機能しなかった。
モノタロウブランドの代替品として購入したが、値段なりの品質だと感じます。

対象商品:
22464794
2022-09-08
用途:
純正スピーカーからの交換
農・林・水産業

純正スピーカーが劣化し音割れが発生したため、購入しました。
交換後は純正より十分な音質で、女性ボーカルの高音でも音割れせず満足しています。
低音は普通なので、響かせたいならサブウーハーを付けたほうが良いと思います。
この価格で純正より良い音がしますので、コストパフォーマンスが高いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22464794
2021-07-18
用途:
マイカーのグレードアップ

MH55Sのリヤスピーカーレス車を4スピーカーにするために購入しました。すごく安いので心配でしたが、ちゃんと鳴ってます。音質を追求しなければコスパの良い製品です。

対象商品:
22464794
2020-09-13
用途:
車両セルフメンテナンス作業
運輸・通信業

メーカー同品と変わらず思った以上にバランス良く、営業車では充分満足できました。

3人が参考にしています
2020-08-04
用途:
純正からのグレードアッ!?
運輸・通信業

届いて外箱の適合表を見たら車種別の取り付けキットが必要と表示されてましたが、使わずに取り付け出来ないか試したら取り付け出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
22464794
2019-01-21
用途:
車のスピーカー増設

日産クリッパーのフロントドアスピーカーとして購入しました。
安価でしたが、低音〜高音まで音割れする事なく満足しています。
出来ればバッフルボードも付属してもらえるとありがたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする