スムースエッグ ハイドロフラッシュ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(230mL) 注文コード22464977 品番521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

新配合のハイドロポリマーが疎水膜を形成し、ポリマー自体が汚れと共に流れ落ちることにより、雨ジミや水アカを低減する新発想コーティングです。
特殊レべリング剤の効果により、ハイドロポリマーをボディに定着させ、均一な疎水膜をキープします。
「スムースエッグ」シリーズならではの、ツヤ&つるるん仕上げの簡単コーティング。

対応ボディー色全塗装車 特性防汚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×52 液性水性 作業量(目安)中型車約8台分 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99『スムースエッグ ハイドロフラッシュ』2【SOFT99 TV】 
この動画は、1人が参考にしています。
ソフト99 『スムースエッグ ハイドロフラッシュ』

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22464977
2022-05-05
用途:
車のワックスがけ
その他業種

スマートミストの撥水タイプを使用していましたが、雨天御の土埃がボンネット等に残ることが多く、疎水性のこちらの商品の方がうまく流れ落ちそうなので期待して購入。結果はうたい文句ほどの疎水性とポリマーによる汚れ落ちは感じられません。
仕上がりの艶は特に問題はありません。リフィールも購入しましたが使い切った後スマートミストに戻ると思います。

対象商品:
22464977
2019-03-21
用途:
洗車

使用してすぐ雨が降りましたが、撥水状態でした。ただ、雨上がりの車の汚れは春の花粉の季節にしては少ないので、このまま使用して見ようと思います。おそらく疎水は多目の雨の日や、洗車の時のような水を多く被ると効果が出るのではないでしょうか。艶は普段ブリスを使ってますが、この値段なら概ね満足です。ボディはツルツルになります。

対象商品:
22464977
2017-03-07
用途:
洗車時

今までスムースエッグのリキッドを使用していましたが、すごく撥水して、汚れが雨粒のように残るので、ハイドロフラッシュを使用してみることにしました。
使用感は、リキッド同様手軽にコーティングできてしかもツルツル。洗車の度に使用できるので、1か月もてば十分ですが、2か月ぐらい効果があるように思います。
液は薄いカルピスのような色なので、白い車だと塗れているのかどうかよくわかりませんが、ムラもできないので簡単でよいです。
むちゃくちゃ親水性があるわけではないようで、適度に汚れが雨粒と一緒にジュルっと流れ落ちる感じです。水洗いだけでも結構汚れが落ちるし、リキッドより安いのでリピートしたいと思います。

対象商品:
22464977
2016-08-11
用途:
車ボディコーティング

商品説明通りに汚れが水(雨等)で流れ落ちるようです。雨ざらし駐車ですが汚れにくい気がします。ただし持ちが約1カ月という点がちょっと。もっと効果が長ければ・・。

1人が参考にしています
対象商品:
22464977
2016-07-01
用途:
自動車塗装保護

撥水性の物は、走行中にボンネットの水玉が、しぶきとなってフロントガラスに舞って来るので、親水性・疎水性の物を使っています。
本商品は、下地を処理して使用しても、撥水してしまいます。 ただ、簡単・艶が出るという事で星二つを残しました。

対象商品:
22464977
2016-09-29
用途:
車両の洗車時に。

初めて購入しました。作業がとても簡単で、仕上がりも感抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする