SOFT99
SOFT99の ボディー用
SOFT99の カーコーティング/ワックス
SOFT99の クリーナー&ワックス(液体)
コーティング施工車リフレッシュクリーナー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(180mL)
注文コード
22465022
品番
251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
マイルドな洗浄成分だけを使ったコーティング被膜専用クリーナーです。
ダメージを受けたコーティング施工車の輝きが復活します。
塗り込むだけ、拭き取り不要のカンタン作業です。
対応ボディー色
全塗装車
用途
雨ジミ、水アカ除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
117×210×50
液性
中性
危険物の類別
非危険物