金象印 菜園用土起こしフォーク 3本爪

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22465327 品番79813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします

用途畑の土起こし作業 トラスコ品番819-3356 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ 全長(mm)930 質量(kg)1.6 頭部幅(mm)185 爪長さ(mm)215 爪数3本

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22465327
2019-11-07
用途:
ジャガイモ、サツマイモ堀の土起こし

商品届きました。爪も丈夫そうで固い土地にも対応できそうで、仕事の効率が上がると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする